萩原
ファブリック置き畳 ボーナ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(9枚)
1個
1セット(6枚)
1セット(9枚)
1セット(12枚)
寸法(cm)
【9枚組】82×82×2.5
82×82×2.5
【6枚組】82×82×2.5
【9枚組】82×82×2.5
【12枚組】82×82×2.5
色
ブラウン
ベージュ
ブラウン
グリーン
グレー
全16種類を一覧で見る
内容量
1セット(9枚)
注文コード
75280418
品番
160900071
参考基準価格(税別)
¥22,718
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
新感覚!人気のラグを置き畳にしたファブリックタイプの置き畳。
用途
糸の組み合わせにこだわった馴染みの良いやさしいカラーリングに、織りでヘリンボン柄を表現し、太めの間隔で仕上げることで遠目で見るとボーダー柄のようにも見えるおしゃれなデザインです。表面はさらっとしたタッチの使いやすい素材感。ホルムアルデヒドの試験をクリアしているので安心してお使いいただけます。裏面には滑り止めが付いているためズレにくく、しっかりとした厚みと程よい弾力で足音などの騒音対策にも◎ ご自身でカットしていただけるため、動かせない柱や家具などを避け、お部屋にぴったり敷き詰めることができます。
色
ブラウン
寸法(cm)
【9枚組】82×82×2.5
厚さ(mm)
25
備考
ホットカーペット非対応 / 洗濯不可
機能
低ホルムアルデヒド
滑り止め効果
あり
組成
表面:ポリエステル100% 、 中材:ポリエチレン・ポリスチレン 、 裏面:不織布 滑り止め付き(裏面5カ所)
注意
ご使用の前に、滑り止めについている透明フィルムを必ずはがしてご利用ください。(※はがさず使用した場合は、滑り止め効果はありません。)
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません