※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工器
Eダイス
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
サイズ
12
5
5.5
6
6.5
8
8.5
10
11
12
13
14
15
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75280475
品番
66648
参考基準価格(税別)
¥7,860
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
用途
穴あけ用刃物(下刃)
厚板用
仕様
丸穴用(厚板用)
適合機種
E25-0615、PMW-24
サイズ
12
寸法(幅W×奥行D)(mm)
35×27
最大板厚(mm)
(SS400)4~6、(SUS304)4