※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工器
Eダイス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
サイズ
10×6.5
10×5
10×6.5
12×6
13×6.5
13×8.5
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75280624
品番
66661
参考基準価格(税別)
¥13,600
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
用途
穴あけ用刃物(下刃)
厚板用
仕様
長穴用(厚板用)
適合機種
E25-0615、PMW-24
サイズ
10×6.5
寸法(幅W×奥行D)(mm)
35×27
最大板厚(mm)
(SS400)4~6、(SUS304)4