G-958 5ポケット長袖Tシャツ コーコス信岡 75280818

 

G-958 5ポケット長袖Tシャツ コーコス信岡 75280818
G-958 5ポケット長袖Tシャツ コーコス信岡 75280818
G-958 5ポケット長袖Tシャツ コーコス信岡 75280818
G-958 5ポケット長袖Tシャツ コーコス信岡 75280818
G-958 5ポケット長袖Tシャツ コーコス信岡 75280818
G-958 5ポケット長袖Tシャツ コーコス信岡 75280818
G-958 5ポケット長袖Tシャツ コーコス信岡 75280818
G-958 5ポケット長袖Tシャツ コーコス信岡 75280818
G-958 5ポケット長袖Tシャツ コーコス信岡 75280818
G-958 5ポケット長袖Tシャツ コーコス信岡 75280818
G-958 5ポケット長袖Tシャツ コーコス信岡 75280818
G-958 5ポケット長袖Tシャツ コーコス信岡 75280818

5ポケット長袖Tシャツ

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
サイズM
ブラック
内容量1枚注文コード75280818品番G-958
参考基準価格(税別)¥5,100販売価格(税込)¥3,289
販売価格(税別)
2,990

着ごこちの良いコットン100%素材
シャキッと感を演出するセットイン&裾・袖口リブ仕様
必要な物がすっきり収まる便利な5ポケット
脇消臭テープ付
ペンも差せる釦付き胸ポケット
SS/Sは女性対応シルエット

用途アウトドア、軽作業、カジュアル、お出かけ、ビジネスブラックサイズM胸囲(cm)102肩幅(cm)46袖丈(cm)59着丈(cm)61
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
※輸送時による、多少の汚れ・シワがある場合がございます。
※撮影時のライティング、ご覧になっているモニター・PC環境により実際の商品と色味が異なって見える場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75280915
2023-10-18
用途: 軽作業時に

ポケットの数と配置がまさにあたりです
細かい工具や部品も便利に使えます

対象商品 : 75280739
2023-02-15
用途: 内装仕上業務時
株式会社テクナ建設業・工事業

質感・シルエット・デザインは申し分なく、着ごごちも良いです。
特徴の多いポケットはありがたいのですが、洗濯したらすぐヨレヨレになってしまうので大事にしたいなら丁寧な洗い方が良いと思います。
脇のポケットの縫製が凄く弱々しいので余り物を入れ過ぎると簡単に裂けると思います。
この値段なら良い買物でした。
普段遣いにも買おうと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする