※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工器
ELダイス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
サイズ
6
6
6.5
8
8.5
10
11
12
13
14
15
16
17
18
18.5
19
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75281175
品番
69289
3月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は7,798円となります。
参考基準価格(税別)
¥8,400
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
用途
穴あけ用刃物(下刃)
薄板用
仕様
丸穴用(薄板用)
適合機種
E55-0619A、PMW-24
サイズ
6
寸法(幅W×奥行D)(mm)
40×32
最大板厚(mm)
(SS400)3.2、(SUS304)3