※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工器
ELダイス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
サイズ
16
6
6.5
8
8.5
10
11
12
13
14
15
16
17
18
18.5
19
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75281421
品番
69315
参考基準価格(税別)
¥10,920
販売価格(税込)
¥10,008
販売価格(税別)
¥
9,098
バスケットに入れる
用途
穴あけ用刃物(下刃)
厚板用
仕様
丸穴用(厚板用)
適合機種
E55-0619A、PMW-24
サイズ
16
寸法(幅W×奥行D)(mm)
40×32
最大板厚(mm)
(SS400)4~6、(SUS304)4