100-SV037BK 機器収納ボックス サンワダイレクト 75282667

100-SV037BK 機器収納ボックス サンワダイレクト 75282667
100-SV037BK 機器収納ボックス サンワダイレクト 75282667
100-SV037BK 機器収納ボックス サンワダイレクト 75282667
100-SV037BK 機器収納ボックス サンワダイレクト 75282667
100-SV037BK 機器収納ボックス サンワダイレクト 75282667
100-SV037BK 機器収納ボックス サンワダイレクト 75282667
100-SV037BK 機器収納ボックス サンワダイレクト 75282667
100-SV037BK 機器収納ボックス サンワダイレクト 75282667
100-SV037BK 機器収納ボックス サンワダイレクト 75282667
100-SV037BK 機器収納ボックス サンワダイレクト 75282667
100-SV037BK 機器収納ボックス サンワダイレクト 75282667
100-SV037BK 機器収納ボックス サンワダイレクト 75282667
100-SV037BK 機器収納ボックス サンワダイレクト 75282667
100-SV037BK 機器収納ボックス サンワダイレクト 75282667
100-SV037BK 機器収納ボックス サンワダイレクト 75282667
100-SV037BK 機器収納ボックス サンワダイレクト 75282667
100-SV037BK 機器収納ボックス サンワダイレクト 75282667
100-SV037BK 機器収納ボックス サンワダイレクト 75282667
100-SV037BK 機器収納ボックス サンワダイレクト 75282667
100-SV037BK 機器収納ボックス サンワダイレクト 75282667

機器収納ボックス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
質量(kg)18
内容量1台注文コード75282667品番100-SV037BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

ネットワーク機器やNAS、録画機器などをまとめて収納できるスチール製の堅牢な設計です。
前扉にはアクリル窓を採用し、扉を閉めたままでも機器の動作状況を確認できます。
内部の排熱に対応するため、ファンを後付けできる設計で放熱性も安心です。
前扉と背面パネルには鍵を備え、不正開閉を防止する高いセキュリティー性を確保しています。
標準で3枚の棚板を装備し、機器の大きさに応じた自由な配置が可能です。32.5mmピッチで取付位置を変更することができます。
アジャスターとキャスターの両方が付属しており、設置場所に合わせて柔軟に選べます。
角には滑らかなR形状を採用し、安全性とデザイン性の両立を実現しています。
本体表面にはサテン塗装を施し、日常の使用での汚れや傷が目立ちにくく美観を保てます。
組立済みの状態で出荷されるため、設置後すぐに使用を開始できます。
アジャスターまたはキャスターはお客様取付け。

セット内容棚板×3枚、キャスター、アジャスター、前扉・バックパネル用鍵×2個(1種類),棚板×3枚、キャスター、アジャスター、前扉・バックパネル用鍵×2個(1種類)材質本体:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) アジャスター:樹脂部/ナイロン、キャスター部/ナイロン 扉窓部:アクリル,本体:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) アジャスター:樹脂部/ナイロン、キャスター部/ナイロン 扉窓部:アクリル質量(kg)18ブラック備考完成品組立済出荷耐荷重総耐荷重:50kg 棚板耐荷重:10kg ※1枚あたり 底板耐荷重:20kg,総耐荷重:50kg 棚板耐荷重:10kg ※1枚あたり 底板耐荷重:20kg寸法(cm)本体:60×45×50 / ケーブル口:12×7保証期間初期不良のみ
取扱説明書:日本語取扱説明書あり
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする