LS-10 ラインサンダー 日東工器 75283232

ラインサンダー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード75283232品番LS-10
参考基準価格(税別)¥46,500販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980

手のひら感覚で、滑らかな動きの往復研磨タイプのエアサンダー

用途空気式往復平面研磨機付属品研磨ペーパ#240/5枚 #320/5枚、凸型ラバーパッドAssy/1個、エアーホースA Assy(カプラ20PM付)/1個、カプラ 200-20SH/1個仕様無負荷往復数/4000min-1、無負荷ストローク長/4mmトラスコ品番495-7741本体質量(kg)0.75ペーパー寸法(mm)57×140空気消費量(m3/min)0.11使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]パッドサイズ(mm)55×103
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダブルアクションサンダーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/463/
2022-09-15

研磨(空圧)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする