用途高精度のトルク管理用電動ドライバ電源(V)AC100(50/60Hz)入力電圧(V)DC36消費電力(W)35適合ねじ(mm)(小ねじ/タッピンねじ)2~3.5/2~3トルク調整無段階電源プラグ2ピンプラグ、アース引き出し線付スタート方式レバースタート付属品ビット(No.1×3×44・No.2×4×44)、スリーブ(DLS2127・DLS2130・DLS2134)、吊金具質量(kg)0.4回転数(min-1[r.p.m])500~700トルク(N・m)0.3 ~ 1.2適合ビット(mm)Φ4シャンク適合ねじ(mm)小ねじ2~3.5適合ねじ(mm)タッピングねじ2~3