YIN-017LL 踏みぬき防止インソール ヤマショウ 75284661

YIN-017LL 踏みぬき防止インソール ヤマショウ 75284661
YIN-017LL 踏みぬき防止インソール ヤマショウ 75284661

踏みぬき防止インソール

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズ(cm)LL27
内容量1双注文コード75284661品番YIN-017LL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
¥999

踏みぬき防止のステンレス鉄板入り。

用途
靴の中敷きとして
サイズ(cm)
LL27
材質
表面/ポリエステル、中部/ステンレス、底部/EVA
色
ベージュ
機能
抗菌消臭加工
注意
※本製品は真下からの突き刺しにのみ対応しており、上面、側面からの突き刺しには対応しておりません。
※底面の周囲約1cmは踏抜き防止板が入っておりませんのでご注意ください。
※釘やガラス片などを一度でも踏んだ場合は必ず新品に交換してください。
※釘やガラス片などが散乱した場所に飛び降りたりしないでください。
※足底の柔軟性が損なわれるため、高所作業やパイプの上などでの作業には使用しないでください。
※体質によりかゆみ・かぶれ・発疹等を起こす場合があります。異常を感じた場合は直ちに使用をやめてください。
※洗濯機・乾燥機・アイロン等は使用しないでください。
※汚れた場合は中性洗剤を使用して手洗いし、直射日光を避けて風通しの良い場所で陰干ししてください。
※火気には近づけないでください。
※汗や水に濡れると色落ちを起こす場合がありますのでご注意ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インソール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする