曜日別特売
YIN-012 厚底カップインソール ヤマショウ 75284731

YIN-012 厚底カップインソール ヤマショウ 75284731
YIN-012 厚底カップインソール ヤマショウ 75284731
YIN-012 厚底カップインソール ヤマショウ 75284731

厚底カップインソール

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1双
注文コード
75284731
品番
YIN-012
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
¥699

厚底タイプで疲れにくい。立体カップ型で高いフィット感。

用途
靴の中敷きとして
材質
表面/ポリエステル、底部/EVA
色
ブラック
サイズ(cm)
24~28
機能
抗菌消臭加工
注意
※ガイドに沿って適したサイズにカットしてご使用下さい。靴により形やサイズが異なるため、大きめにカットしてから調整してください。
※体質によりかゆみ・かぶれ・発疹等を起こす場合があります。異常を感じた場合は直ちに使用をやめてください。
※洗濯機・乾燥機・アイロン等は使用しないでください。
※汚れた場合は中性洗剤を使用して手洗いし、直射日光を避けて風通しの良い場所で陰干ししてください。
※火気には近づけないでください。
※汗や水に濡れると色落ちを起こす場合がありますのでご注意ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インソール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする