曜日別特売
DLS2129 スリーブ 日東工器 75284867

スリーブ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内径d(Φmm)4.2
内容量1個注文コード75284867品番DLS2129
参考基準価格(税別)¥915販売価格(税込)¥846
販売価格(税別)
769

プラスチック製 吸着アタッチメント用スリーブ

用途スリーブ適合機種DLP5100/5300/6500/7100/7200用外径D(Φmm)5.5内径d(Φmm)4.2適合ビットNo.1×3×44メーカー商品コード57985
注意
※使用ねじの頭径により選定ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする