日東工器
スリーブ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内径d(Φmm)
7.1
5.6
6.1
6.4
7.1
4.6
5.1
適合ビット
No.2×6×70
No.1×5×70
No.2×6×70
No.1×4×100
No.1×5×100
No.2×5×100
No.2×6×100
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75284973
品番
DLS3225
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
金属製 吸着アタッチメント用スリーブ
用途
スリーブ
内径d(Φmm)
7.1
外径D(Φmm)
9
全長L(mm)
34
適合ビット
No.2×6×70
適合機種
DLP7000用
メーカー商品コード
57994
注意
※使用ねじの頭径により選定ください。