曜日別特売
DLS3228 スリーブ 日東工器 75285007

スリーブ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内径d(Φmm)5.6
適合ビットNo.1×5×100
内容量1個注文コード75285007品番DLS3228
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

金属製 吸着アタッチメント用スリーブ

用途スリーブ内径d(Φmm)5.6外径D(Φmm)7全長L(mm)65適合ビットNo.1×5×100適合機種DLP7000用メーカー商品コード57997
注意
※使用ねじの頭径により選定ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする