曜日別特売

フロントコンビトランプ

(6件のレビュー)
取扱い終了
適合車種日野:レンジャー'03FD、プロフィア’04FS
定格電圧(V)
内容量1個注文コード75287161品番072082
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,900

フロントコンビネーションランプです。

主な適合純正品番81520-E0090、81520-1931、S8152-01931仕様【アース】アースコードタイプ電圧(V)24寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)315×310×110適合車種日野:レンジャー'03FD、プロフィア’04FS
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75287177
2023-11-30
用途: クボタトラクターの修理

注文してからすぐに届きましたので本当に助かります。

対象商品 : 75287177
2022-06-16
用途: クボタJB**のウィンカー修理
農・林・水産業

クボタJB型のトラクターのウィンカーランプレンズが割れてしまったので角型のランプを注文し取り替えました。純正は電球1個+-ケーブル2本出しですが、これは、電球2個+ケーブル2本出しで本体アースです。見た目は全く見分けつかないので、高価な純正を買うよりはおすすめです。

対象商品 : 75287177
2022-02-18
用途: 重機修理作業

交換部品として使用してます。大変に満足しています。

対象商品 : 75287177
2020-02-29
用途: 農機具のウインカーに
建設業・工事業

サイズがデカいので視認性が良い、ポジションランプも付いていてラッキー。

対象商品 : 75287177
2018-04-06
用途: タイヤショベルに使用
株式会社桑原

純正品と同様な感じで良かったです。
とても安価でお得です。

対象商品 : 75287186
2017-03-21
用途: 破損部品の交換

ホイルローダZW120のウインカーと交換。純正部品と同等で、何ら問題なしです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする