曜日別特売
ML-R504 コピー機用 マイタック(TM) 紙ラベル リムカ(TM) ML-R504 ニチバン 75287768

コピー機用 マイタック(TM) 紙ラベル リムカ(TM) ML-R504

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
75287768
品番
ML-R504
参考基準価格(税別)¥1,320販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

はく離紙に切り込みを入れて、はがしやすくしています。
はく離紙裏面に5mm方眼が印刷されたノーカットラベルで、用途に応じて自由にカットしてご使用できます。

寸法(mm)
210×297
備考
ノーカット×14シート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル収納・配線」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする