エスワイエス
リヤコンビランプ
(1件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
左右区別
右
定格電圧(V)
24
適合車種
UDトラックス:キャブオーバートラック’92
注文コード
75288604
品番
21111
参考基準価格(税別)
¥8,600
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
この商品は
左右区別・定格電圧・適合車種
など
96
種類から選べます
他の種類を見る
左右区別
右
定格電圧(V)
24
主な適合純正品番
26130-00Z00、26130-00Z01
仕様
【アース】アースコード
奥行(mm)
135
縦(mm)
200
横(mm)
350
適合車種
UDトラックス:キャブオーバートラック’92