エスワイエス
リヤコンビランプ
(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1個
適合車種
UDトラックス:コンドル’88CM
注文コード
75288631
品番
021122
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,500
この商品は
左右区別・定格電圧・適合車種
など
96
種類から選べます
他の種類を見る
主な適合純正品番
26135-Z5005、26135-Z5007
仕様
【アース】アースコード
タイプ
左
電圧(V)
24
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
350×200×135
適合車種
UDトラックス:コンドル’88CM