リヤコンビランプ

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個適合車種いすゞ:フォワードジャストワン'86CX注文コード75288735品番031292
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,000
主な適合純正品番1-82230-039-0、1-82230-139、1-82230-139-0、1-82230-147-1、1-82230-153、1-82230-153-0仕様【アース】アースコードタイプ電圧(V)24寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)340×190×150適合車種いすゞ:フォワードジャストワン'86CX
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75289182
2017-08-11
用途: 部品交ASSY換
MARI Corporation

製品に問題なしきれいな梱包で、安くて助かっております。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする