エスワイエス
リヤコンビランプ
(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1個
適合車種
いすゞ:フォワードCX'06~
注文コード
75288762
品番
031351
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,000
この商品は
左右区別・定格電圧・適合車種
など
96
種類から選べます
他の種類を見る
主な適合純正品番
1-82230-203、1-82230-203-5
仕様
【アース】アースコード
タイプ
右
電圧(V)
24
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
340×190×150
適合車種
いすゞ:フォワードCX'06~