お客様の業種は医療機関、医療関連施設ですか?

ご覧になろうとしているページには、医療機関、医療関連施設向けの商材が含まれております。

医療機関、医療関連施設向けの医薬品・医療機器については、一般のお客様には販売することができませんのでご了承ください。(医薬品卸売販売業の許可取得により、医療機関、医療関連施設向けには医療用医薬品の販売が可能です)

病院・診療所・歯科診療所・飼育動物施設・介護老人保健施設・介護老人福祉施設・調剤薬局・訪問看護ステーションにお勤めの方は「はい」をクリックして先にお進みください。
※施設毎でご購入できる商品が異なります。詳細はこちらです

「いいえ」をクリックすると、元のページに遷移します。

1310480 吸引器 BM BM-1000W(1000ML) ブルークロスエマージェンシー 75290681

吸引器 BM BM-1000W(1000ML)

3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃3日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
75290681
品番
1310480

待望の1000mL標準搭載のハイパワーモデル。
在宅・施設・病院におすすめです!
やさしさを込めた”斜めメーター”で視認性アップ。
新型ポンプを搭載した排気流量25L/minの吸引力、2.4kgの軽さ。
BMは”ちょうどいい”を形にしました。

医療機器承認・認証・届出番号
医療機器認証番号:306AGBZX00037000
医薬品医療機器等法
医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥700/税込¥770
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
離島数量1につき¥1,000/税込¥1,100

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

「処置・手術」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする