ニコテック
BULLバンドソー(エンドレス)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1箱(10本)
幅(mm)
27
注文コード
75291255
品番
SLC27 3660 4/6 0.9
参考基準価格(税別)
¥111,400
販売価格(税込)
¥104,478
販売価格(税別)
¥
94,980
バスケットに入れる
この商品は
幅・内容量
など
78
種類から選べます
他の種類を見る
3倍以上の長寿命ファブ用鋸刃”ブル”
用途
H形鋼、コラム、チャンネル、アングル、パイプ材など
標準長さ(mm)
3660
厚さ(mm)
0.9
幅(mm)
27
ピッチ
4/6
RoHS指令(10物質対応)
対応