ニコテック
BULLバンドソー(エンドレス)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1箱(5本)
幅(mm)
41
注文コード
75291404
品番
SLC41 6650 3/4 1.3
参考基準価格(税別)
¥161,000
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
この商品は
幅・内容量
など
78
種類から選べます
他の種類を見る
3倍以上の長寿命ファブ用鋸刃”ブル”
用途
H形鋼、コラム、チャンネル、アングル、パイプ材など
標準長さ(mm)
6650
厚さ(mm)
1.3
幅(mm)
41
ピッチ
3/4
RoHS指令(10物質対応)
対応