曜日別特売
SLC54  8000 4/6  1.6 BULLバンドソー(エンドレス) ニコテック 75291483

BULLバンドソー(エンドレス)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(2本)幅(mm)54注文コード75291483品番SLC54 8000 4/6 1.6
参考基準価格(税別)¥92,200販売価格(税込)¥84,678
販売価格(税別)
76,980

3倍以上の長寿命ファブ用鋸刃”ブル”

用途H形鋼、コラム、チャンネル、アングル、パイプ材など標準長さ(mm)8000厚さ(mm)1.6幅(mm)54ピッチ4/6RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする