曜日別特売
SLH41  5040 3/4  1.3 BULLバンドソー(エンドレス) ニコテック 75291501

BULLバンドソー(エンドレス)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(5本)幅(mm)41注文コード75291501品番SLH41 5040 3/4 1.3
参考基準価格(税別)¥119,800販売価格(税込)¥107,778
販売価格(税別)
97,980

3倍以上の長寿命ファブ用鋸刃”ブル”

用途H形鋼、コラム、チャンネル、アングル、パイプ材など標準長さ(mm)5040厚さ(mm)1.3幅(mm)41ピッチ3/4RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする