曜日別特売
- ナイロンブラシ PE巻 アズワン 75291519

ナイロンブラシ PE巻

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
全長(mm)660
直径(Φmm)30
毛丈(mm)95
適合器具ピペット用
内容量1本注文コード75291519品番-
参考基準価格(税別)¥690販売価格(税込)¥751
販売価格(税別)
683

煮沸消毒ができますので、衛生的です。

適合器具ピペット用毛材ナイロン全長(mm)660毛丈(mm)95直径(Φmm)30材質PE巻芯/鋼線(PE被覆)耐熱温度(℃)約120サイズアズワン品番1-1805-13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

洗浄周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする