L-501-3 オートクレーブ用廃棄バッグ 200枚入 L-501シリーズ アズワン 75291808

オートクレーブ用廃棄バッグ 200枚入 L-501シリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(200枚)注文コード75291808品番L-501-3
参考基準価格(税別)¥14,100販売価格(税込)¥15,400
販売価格(税別)
14,000
寸法(mm)400×600材質HDPE(高密度ポリエチレン)耐熱温度(℃)121厚さ(mm)約0.05アズワン品番7-576-03
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

危機管理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする