曜日別特売
O33R-S フットゾンデ アズワン 75291826

フットゾンデ

(2件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
注文コード
75291826
品番
O33R-S
参考基準価格(税別)¥8,200販売価格(税込)¥9,009
販売価格(税別)
¥8,190

巻爪や陥入爪の角を削るのに適しています。

質量(g)
約27
材質
ステンレス
全長(mm)
170
アズワン品番
8-2390-12
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X00218162003
医薬品医療機器等法
一般医療機器

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25947687
2020-04-21
用途: 足の爪の 引き出し
卸売・小売業

通常の使い方とは 違うかもしれないですが、

爪の横の 入り込みを出すのに 最高に使い勝手が

よかったです。

対象商品 : 25947687
2019-07-01
用途: 陥入爪処置
医療・福祉・介護関連業

使いやすいです。
これを爪に沿わせていくと爪の食い込み部分を確認できるので重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「爪切り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする