曜日別特売
SMC54  8300 4/6  1.6 α21バンドソー(エンドレス) ニコテック 75292217

α21バンドソー(エンドレス)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(2本)幅(mm)54注文コード75292217品番SMC54 8300 4/6 1.6
参考基準価格(税別)¥74,960販売価格(税込)¥65,890
販売価格(税別)
59,900

靭性の高いマトリックスハイス

用途形鋼用、クロムモリブデン鋼、SS材、鋳鉄など標準長さ(mm)8300厚さ(mm)1.6幅(mm)54ピッチ4/6RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする