曜日別特売

αCUTバンドソー(エンドレス)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
長さ(mm)1635
山数14
内容量1箱(5本)注文コード75292682品番YPS13 1635 14 0.6
参考基準価格(税別)¥29,850販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

コバルト含有マトリックスハイス 優れた耐久性

用途ポータブルバンドソー材質コバルトハイス含有マトリックスハイス被削材ステンレス、一般鋼材山数14適合メーカーアサダ長さ(mm)1635幅(mm)13ピッチ14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする