曜日別特売
SVC27  3505 5/7  0.9 β21バンドソー(エンドレス) ニコテック 75292777

β21バンドソー(エンドレス)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(10本)幅(mm)27注文コード75292777品番SVC27 3505 5/7 0.9
参考基準価格(税別)¥113,800販売価格(税込)¥105,578
販売価格(税別)
95,980

高速重切削コバルトハイス

用途
難削材用、ステンレス、ダイス鋼など
標準長さ(mm)3505厚さ(mm)0.9幅(mm)27ピッチ5/7RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする