ニコテック
β21バンドソー(エンドレス)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1箱(10本)
幅(mm)
27
注文コード
75292795
品番
SVC27 3660 4/6 0.9
参考基準価格(税別)
¥113,800
販売価格(税込)
¥105,578
販売価格(税別)
¥
95,980
バスケットに入れる
この商品は
幅・内容量
など
192
種類から選べます
他の種類を見る
高速重切削コバルトハイス
用途
難削材用、ステンレス、ダイス鋼など
標準長さ(mm)
3660
厚さ(mm)
0.9
幅(mm)
27
ピッチ
4/6
RoHS指令(10物質対応)
対応