TLP01S01J 台付自動水栓 アクアオート(サーモ、湯水切り替え、AC100V) TOTO 75292894

台付自動水栓 アクアオート(サーモ、湯水切り替え、AC100V)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1セット注文コード75292894品番TLP01S01J
参考基準価格(税別)¥235,600販売価格(税込)¥252,780
販売価格(税別)
229,800

ソフトフロー、湯水切替

水栓タイプ単水栓使用地区一般地給電方式電源式適合場所洗面所取付方式全交換(台付)取付穴径(Φmm)28吐水口高さ(mm)158電源(V)AC100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする