ニコテック
β21バンドソー(エンドレス)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1箱(10本)
幅(mm)
34
注文コード
75292917
品番
SVC34 4570 2/3 1.1
参考基準価格(税別)
¥167,000
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
この商品は
幅・内容量
など
192
種類から選べます
他の種類を見る
高速重切削コバルトハイス
用途
難削材用、ステンレス、ダイス鋼など
標準長さ(mm)
4570
厚さ(mm)
1.1
幅(mm)
34
ピッチ
2/3
RoHS指令(10物質対応)
対応