曜日別特売
SVC34  4570 3/4  1.1 β21バンドソー(エンドレス) ニコテック 75292926

β21バンドソー(エンドレス)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(10本)幅(mm)34注文コード75292926品番SVC34 4570 3/4 1.1
参考基準価格(税別)¥167,000販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
159,800

高速重切削コバルトハイス

用途
難削材用、ステンレス、ダイス鋼など
標準長さ(mm)4570厚さ(mm)1.1幅(mm)34ピッチ3/4RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする