ニコテック
β21バンドソー(エンドレス)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1箱(5本)
幅(mm)
41
注文コード
75293014
品番
SVC41 5790 3/4 1.3
参考基準価格(税別)
¥121,000
販売価格(税込)
¥108,878
販売価格(税別)
¥
98,980
バスケットに入れる
この商品は
幅・内容量
など
192
種類から選べます
他の種類を見る
高速重切削コバルトハイス
用途
難削材用、ステンレス、ダイス鋼など
標準長さ(mm)
5790
厚さ(mm)
1.3
幅(mm)
41
ピッチ
3/4
RoHS指令(10物質対応)
対応