TOTO
台付自動水栓 アクアオート(単水栓、乾電池、機能部一体)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1台
注文コード
75293113
品番
TEL24DPRA
参考基準価格(税別)
¥70,700
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
乾電池タイプ
水栓タイプ
単水栓
使用地区
一般地
給電方式
電池式
電源
アルカリ乾電池単3×2本
適合場所
洗面所
取付方式
後付け
取付穴径(Φmm)
28
吐水口高さ(mm)
73
仕様
【操作方法(水の出し方)】手を差し出す【ハンドシャワーの有無】無【吐水切替の有無】無【TOTOマーク位置】スパウト右側【逆止弁/VB】無【止水ハンドルの形状】無【給水管】フレキホース
長さ(mm)
スパウト:112
種類
自動水栓
形態
(吐水)整流
吐水口長さ(mm)
112