SS2VBNP 自動水栓 SuiSui (単水用、台付、引棒付) ミナミサワ 75293156

SS2VBNP 自動水栓 SuiSui (単水用、台付、引棒付) ミナミサワ 75293156
SS2VBNP 自動水栓 SuiSui (単水用、台付、引棒付) ミナミサワ 75293156
SS2VBNP 自動水栓 SuiSui (単水用、台付、引棒付) ミナミサワ 75293156
SS2VBNP 自動水栓 SuiSui (単水用、台付、引棒付) ミナミサワ 75293156
SS2VBNP 自動水栓 SuiSui (単水用、台付、引棒付) ミナミサワ 75293156
SS2VBNP 自動水栓 SuiSui (単水用、台付、引棒付) ミナミサワ 75293156
SS2VBNP 自動水栓 SuiSui (単水用、台付、引棒付) ミナミサワ 75293156

自動水栓 SuiSui (単水用、台付、引棒付)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台注文コード75293156品番SS2VBNP
参考基準価格(税別)¥60,000販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
45,980

既設の手動式の水栓に対して、取替を行い、自動化する事ができます。
電池式なので、電気工事が不要であり、節水、衛生面の向上を低コストで実現可能です。

用途トイレや洗面所などの手動式水栓を自動式へ交換(ポップアップ引棒付き)水栓タイプ単水栓使用地区一般地給電方式電池式電源単3アルカリ乾電池×2本適合場所洗面所取付方式全交換(台付)取付穴径(Φmm)22-28呼び径PJ1/2吐水口高さ(mm)50グリーン購入法適合
注意
※取替式(既存の蛇口の取り外し・交換作業が必要です)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする