曜日別特売
DKT-15S-1.5m-500PCS(特価) スリット入コルゲートチューブ(内径15.1mm) 1.5mカット 500本セット 特価品 デンカエレクトロン 75293228

DKT-15S-1.5m-500PCS(特価) スリット入コルゲートチューブ(内径15.1mm) 1.5mカット 500本セット 特価品 デンカエレクトロン 75293228
DKT-15S-1.5m-500PCS(特価) スリット入コルゲートチューブ(内径15.1mm) 1.5mカット 500本セット 特価品 デンカエレクトロン 75293228
DKT-15S-1.5m-500PCS(特価) スリット入コルゲートチューブ(内径15.1mm) 1.5mカット 500本セット 特価品 デンカエレクトロン 75293228

スリット入コルゲートチューブ(内径15.1mm) 1.5mカット 500本セット 特価品

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1箱(1.5m×500本)
注文コード
75293228
品番
DKT-15S-1.5m-500PCS(特価)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
¥1,398

強い衝撃から線材を保護し、配線の整理にも使用できます。
スリット入りなので曲げやすいだけではなく、強い衝撃や圧縮にも対応しています。
電気や電子製品内などの配線保護に最適で電線類の集束に使用いただけます。
作業が楽な軽量タイプです。
自己消化性に優れています。
延長方向にスリット加工がほどこされているため、線材の収納作業が簡単にできます。
適度な柔らかさで使用しやすく、後付、取り外しも容易なチューブです。
定尺物は箱に梱包してお届けします。在庫の管理もしやすく、絡まることなく最後まで使用して頂けます。

材質
難燃性ポリプロピレン
幅(mm)
2.3 (±0.2)
色
黒
ピッチ(mm)
3.2 (±0.2)
使用温度範囲(℃)
-40~110
肉厚(mm)
0.35 (±0.1)
外径(mm)
19.7 (±0.4)
内径(mm)
15.1 (±0.4)
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※スリット入です。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする