曜日別特売

柄付ゴム印連結式 単品数字G体0号1

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1セット(5個)注文コード75294296品番GRN-0GB(1)
参考基準価格(税別)¥1,600販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

タテ・ヨコつなげてなつ印スタイルは自由自在。
印面は自由に組み合わせてつくれます。
縦にも横にも連結できる便利な柄付ゴム印。サイズ違いの連結もできるので、なつ印場所や用途に合わせた印面スタイルがつくれます。
サイズの異なる品種であっても、[1]0号・初号、[2]1・2号、[3]3・4・5号の組合せで、自由に連結することができます。(異なるサイズや半角文字での縦・横同時連結はできません。)

寸法(mm)113.7×113.7×71.0質量(g)365印面サイズ(mm)数字15.1×11.7/「,」15.1×4.7
注意
※文字は下揃いになります。
※文字と文字の間に空白が必要な時は、柄の上下を逆さまに連結してください。
※0号、初号の「,」は半角です。
※「0」は3本セットされています。
※単品は同一のものが5本単位での発注となります。
※インキは内蔵していません。
※印面の別注はできません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

印章用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする