ノーブランド
【オーダー】アルミ フラットバー 1穴
商品レビューを投稿する
メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75296430
品番
HBAI-A60NN
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥865~
販売価格(税別)
¥
786~
素材のサイズを1mm単位で指定可能です。
材質
A6063
形状
平板・平プレート
穴数
1
材種
アルミニウム
表面仕上げ
なし
サービス分類
オーダー・加工
注意
※WEB注文限定です。
※発注後のキャンセル及び返品不可。