ノーブランド
【オーダー】鉄 フラットバー 2穴
商品レビューを投稿する
メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
材質
S45C
S45C
SS400
表面仕上げ
ミガキ材
ミガキ材
黒皮
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75296448
品番
HBAN-S45CD
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥914~
販売価格(税別)
¥
831~
素材のサイズを1mm単位で指定可能です。
材質
S45C
表面仕上げ
ミガキ材
形状
平板・平プレート
材種
鉄・鋼
サービス分類
オーダー・加工
注意
※WEB注文限定です。
※発注後のキャンセル及び返品不可。