ノーブランド
【オーダー】鉄 フラットバー 4穴
商品レビューを投稿する
メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
材質
SS400
S45C
SS400
表面仕上げ
ミガキ材
ミガキ材
黒皮
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75296500
品番
HBAY-SS400D
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,064~
販売価格(税別)
¥
967~
素材のサイズを1mm単位で指定可能です。
材質
SS400
表面仕上げ
ミガキ材
形状
平板・平プレート
穴数
4
材種
鉄・鋼
サービス分類
オーダー・加工
注意
※WEB注文限定です。
※発注後のキャンセル及び返品不可。