ノーブランド
【オーダー】鉄 アングル(精密加工品)2穴
商品レビューを投稿する
メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
この商品は
材質
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
材質
SS400
注文コード
75296570
品番
ANGAN-SS4PP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,109~
販売価格(税別)
¥
5,554~
素材のサイズを1mm単位で指定可能です。
材質
SS400
形状
L型・アングル
穴数
2
材種
鉄・鋼
表面仕上げ
なし
サービス分類
オーダー・加工
注意
※WEB注文限定です。
※発注後のキャンセル及び返品不可。