曜日別特売
ANGAS-A60NN 【オーダー】アルミ アングル(素材活用品)3穴 ノーブランド 75296676

【オーダー】アルミ アングル(素材活用品)3穴

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可代引不可
内容量
1個
注文コード
75296676
品番
ANGAS-A60NN
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,440~
販売価格(税別)
¥1,309~

素材のサイズを1mm単位で指定可能です。

材質
A6063
形状
L型・アングル
穴数
3
材種
アルミニウム
表面仕上げ
なし
サービス分類
オーダー・加工
注意
※WEB注文限定です。
※発注後のキャンセル及び返品不可。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金属加工(鉄・アルミ・ステンレス・その他)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする