ノーブランド
【オーダー】ステンレス アングル(素材活用品)4穴
商品レビューを投稿する
メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75296719
品番
ANGAY-ST04HOT
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,973~
販売価格(税別)
¥
1,794~
素材のサイズを1mm単位で指定可能です。
材質
SUS304
形状
L型・アングル
穴数
4
材種
ステンレス
表面仕上げ
熱間圧延
サービス分類
オーダー・加工
注意
※WEB注文限定です。
※発注後のキャンセル及び返品不可。