ノーブランド
【オーダー】鉄 アングル(素材活用品)穴なし
商品レビューを投稿する
メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75296728
品番
ANGAZ-SS400K
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,328~
販売価格(税別)
¥
1,207~
素材のサイズを1mm単位で指定可能です。
材質
SS400
形状
L型・アングル
材種
鉄・鋼
表面仕上げ
黒皮
サービス分類
オーダー・加工
注意
※WEB注文限定です。
※発注後のキャンセル及び返品不可。