CPR-47 OR エマージェンシーホイッスル CPR-47 MIZAR(ミザールテック) 75297164

 

CPR-47 OR エマージェンシーホイッスル CPR-47 MIZAR(ミザールテック) 75297164
CPR-47 OR エマージェンシーホイッスル CPR-47 MIZAR(ミザールテック) 75297164
CPR-47 OR エマージェンシーホイッスル CPR-47 MIZAR(ミザールテック) 75297164

エマージェンシーホイッスル CPR-47

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
オレンジ
内容量1個注文コード75297164品番CPR-47 OR
参考基準価格(税別)¥1,300販売価格(税込)¥1,077
販売価格(税別)
979

エマージェンシーホイッスルとして携帯できる、リール付きのクリップホイッスルです。
災害時やアウトドアでの緊急時などに役立つアイテムです。クリップが付いているので、ザックや衣類に簡単に取り付けることができます。ホイッスルをつかんで口元まで運べばリールが伸びるため、取り付けたままでご使用頂けます。ホイッスルは、人の耳に聞こえやすい3000Hzの音が出るので、離れていても合図を送れます。

オレンジ本体質量(g)15リール長さ(m)0.7音量(dB)95保持力クリップ:約2仕様ホイッスル波長:3000Hz
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする