夏・冬タイヤの入れ替え時、保管前のタイヤの掃除に使っています。ブラシの硬さも良く、洗いやすいです。使用頻度は低いですが、以前購入した物の経年劣化のため、リピ購入です。
各種治具の掃除用としてしてます。大きさ的に扱いやすいのは良いです。
100均で似たようなものが販売してそうな感じです。指入れは使わないですが、使う方によっては必要なのかも。その部分も毛が欲しいと思いました。
使用感は問題なです
風呂の床掃除とかにちょうど良い。力が入れやすいのでガシガシいける。
タイヤの保管前に洗浄用として使用。
その他、タイヤハウスの洗浄にも使用。
穴も開いていて握りやすく 毛の長さ等も丁度よく使いやすかったです。
タイヤ以外にも色々な所で活躍できるブラシではないでしょうか?
良い商品をありがとうございました。
防草シートのエッジをブロックに貼り付ける際の埃落としに使用しました。
おかげで作業が捗りました。
軍手は必須です。
雨靴の洗浄作業をする際に使用しています。握りやすく力が入るので汚れが良く落ちます。丸い穴をフックに引っかけられるので、使用後に乾燥できるので衛生的です。またリピートオーダーさせていただきます。
持ち具合が非常によく、右手でも左手でもひっくり返して人差し指を穴に入れて、力を込めてごしごし出来る良い作り。穴はフックに引っかけておくのにも便利。とても丈夫そうです。大きさも大きすぎず小さすぎず、女性でも手のひらから少し大きいだけのぴったりサイズ。ブラシ毛がプラスチックじゃなく、毛の密度が高いのも洗うものを傷つけにくく、汚れ落ちが良い要因か。以前100均でひょうたん型のブラシを購入し愛用。同じものは販売中止で、それより良いのが見つからず、古いのを使っていました。やっとこれ購入でお役ごめんとなりました。前のより少し大きいので広く洗えてより良いです。お風呂掃除にもとてもいい、キッチンでも野菜洗いにも使えそうなので、また買います。なくなりませんように!