エイト
テーパーヘッド 六角棒スパナ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1セット(8本組)
注文コード
75300233
品番
TS-8D
参考基準価格(税別)
¥6,680
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
傾けて使えるタイプの六角棒で、耐摩耗性とねじり強度に強い独自形状・テーパーヘッドの標準長さ8本の使い勝手の良いドアホルダーセット
用途
六角穴付ボルトの締緩
先端形状
テーパヘッド
サイズ規格
ミリ
形状
L型
セット内容
T-1.5、T-2、T-2.5、T-3、T-4、T-5、T-6、T-8(各1本)
材質/仕上
SNCM+Vスペシャル/ハードクロームメッキ
ホルダー
8本組用二段式ドアホルダー
RoHS指令(10物質対応)
対応
再生紙使用マーク
適合